カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)

「vo302s-002g-x11」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(VO302~) SMCその他(VO302~)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から13日以内出荷
V Series(VO302A) SMCV Series(VO302A)SMC
4,698税込5,168
1個
15日以内出荷
その他(V3~) SMCその他(V3~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から26日以内出荷
その他(VO307-~) SMCその他(VO307-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
V Series(VO302S) SMCV Series(VO302S)SMC
4,698税込5,168
1個
15日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)CKD
5,025税込5,528特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
VO302 SMCVO302SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VO307 SMCVO307SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から13日以内出荷
VO301 SMCVO301SMC
6,980税込7,678
1個
当日出荷
バルブ付シリンダ用電磁弁 VO302A SMCバルブ付シリンダ用電磁弁 VO302ASMC
5,998税込6,598
1個
27日以内出荷
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズParkerTAIYO
3,590税込3,949
1個ほか
12日以内出荷から82日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V3108 SMCV3108SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
V Series(V3108) SMCV Series(V3108)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
その他(CV~) SMCその他(CV~)SMC
349税込384
1個
9日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式