カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 家電(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「voice model g2」の検索結果

VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル
VOICE¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(6件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー墨出し器 2ライン
(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
レーザーマーカー『墨出し名人』
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤
VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
VOICE(4件のレビュー)¥73,900~税込¥81,290~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
クロスラインレーザー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色赤
VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか当日出荷から16日以内出荷鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
クロスラインレーザー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル
VOICE¥31,980~税込¥35,178~1セット翌々日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)
タムロン¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきた35-150mm F/2-2.8 Di III VXD(Model A058)の優れた描写性能に加えて、「もう少し軽く、コンパクトに」という声に応えるべく誕生した、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)。 ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。ズーム全域での高い描写性能と柔らかなボケを兼ね備え、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで幅広く活躍します。 さらにリニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)による高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離はテーブルフォトにも適しています。加えて、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityで動画・写真撮影に役立つ多様な機能をレンズに割り当てられます。 洗練されたデザインと快適な操作性を備え、日常から特別なシーンまで気軽に楽しめる1本です。 。【人物の魅力を引き出す、35-100mmの焦点距離をカバー】。「ポートレート撮影をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いを込め、ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離(35mm・50mm・85mm・100mm)を1本に凝縮。準広角から中望遠までをカバーし、背景を活かしたワイドな構図から、人物の表情を捉えるバストアップ撮影まで柔軟に撮影できます。【スナップや旅先で活躍する、圧倒的な軽量・コンパクト設計の"ポケットレンズ"】。携行性を徹底的に追求し、長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。多角的なアプローチによって小型・軽量化を図ると同時に、高い剛性も確保。35-100mm F2.8という焦点距離と明るさを保ちつつ、持ち歩きやすさと安心感を兼ね備えています。”ポケットレンズ”と呼ぶにふさわしい1本で、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで気軽に楽しめます。鏡筒の全長変化を最小限に抑えた設計によりズーミング時の重心移動が少ないため、手持ち撮影やジンバルを利用した動画撮影においても安定した操作が可能です。【ズーム全域で高い描写性能と豊かなボケ表現―肌の質感も鮮明に描く光学性能】。13群15枚構成のレンズにはXLDレンズ1枚、LDレンズ2枚、GMレンズ3枚を効果的に配置。色収差をはじめ諸収差を抑え、ズーム全域で高い解像性能を発揮します。また、BBAR-G2コーティングにより逆光下でもゴーストやフレアを低減。F2.8の大口径が生み出す柔らかなボケと高い描写力で、何気ないポートレートも、旅先の風景も、鮮明かつ印象的に描き出します。【ふとした表情を確実に捉える、高速・高精度AF】。AF駆動はタムロン史上最高レベルの高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。被写体のふとした表情も確実に捉え、高い動体追従性で予測しにくい子どもの動きにも対応。優れた静粛性で、静けさが求められる環境での静止画・動画撮影にも適しています。【近接撮影で広がる表現力―カフェや屋内撮影にも最適】。最短撮影距離は広角端で0.22m(最大撮影倍率 1:3.3)。大口径F2.8の明るさが生み出すボケを活かし、身近なシーンも印象的な作品に仕上げられます。【動画・写真撮影をサポートするTAMRON Lens Utilityに対応】。従来必要であった映像関連装置を用意することなく、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てることが可能です。【高い利便性・操作性】。・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン。・快適な撮影を叶えるこだわりのトルク感付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ仕様最短撮影距離(m):0.22(WIDE) / 0.65(TELE)種別ソニーE質量(g)(約)565倍率最大撮影:1:3.3(WIDE) / 1:5.9(TELE)羽根枚数絞り(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成13群15枚絞り最小:F22マウントSONY E マウント直径×長さ(mm)約:最大80.6×119.2画角対角画角:63°26'- 24°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)
タムロン¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきた35-150mm F/2-2.8 Di III VXD(Model A058)の優れた描写性能に加えて、「もう少し軽く、コンパクトに」という声に応えるべく誕生した、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)。 ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。ズーム全域での高い描写性能と柔らかなボケを兼ね備え、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで幅広く活躍します。 さらにリニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)による高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離は、テーブルフォトにも適しています。加えて、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityで動画・写真撮影に役立つ多様な機能をレンズに割り当てられます。 洗練されたデザインと快適な操作性を備え、日常から特別なシーンまで気軽に楽しめる1本です。 。【人物の魅力を引き出す、35-100mmの焦点距離をカバー】。「ポートレート撮影をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いを込め、ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離(35mm・50mm・85mm・100mm)を1本に凝縮。準広角から中望遠までをカバーし、背景を活かしたワイドな構図から、人物の表情を捉えるバストアップ撮影まで柔軟に撮影できます。【スナップや旅先で活躍する、圧倒的な軽量・コンパクト設計の"ポケットレンズ"】。携行性を徹底的に追求し、長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。多角的なアプローチによって小型・軽量化を図ると同時に、高い剛性も確保。35-100mm F2.8という焦点距離と明るさを保ちつつ、持ち歩きやすさと安心感を兼ね備えています。”ポケットレンズ”と呼ぶにふさわしい1本で、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで気軽に楽しめます。鏡筒の全長変化を最小限に抑えた設計によりズーミング時の重心移動が少ないため、手持ち撮影やジンバルを利用した動画撮影においても安定した操作が可能です。【ズーム全域で高い描写性能と豊かなボケ表現―肌の質感も鮮明に描く光学性能】。13群15枚構成のレンズにはXLDレンズ1枚、LDレンズ2枚、GMレンズ3枚を効果的に配置。色収差をはじめ諸収差を抑え、ズーム全域で高い解像性能を発揮します。また、BBAR-G2コーティングにより逆光下でもゴーストやフレアを低減。F2.8の大口径が生み出す柔らかなボケと高い描写力で、何気ないポートレートも、旅先の風景も、鮮明かつ印象的に描き出します。【ふとした表情を確実に捉える、高速・高精度AF】。AF駆動はタムロン史上最高レベルの高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。被写体のふとした表情も確実に捉え、高い動体追従性で予測しにくい子どもの動きにも対応。優れた静粛性で、静けさが求められる環境での静止画・動画撮影にも適しています。【近接撮影で広がる表現力―カフェや屋内撮影にも最適】。最短撮影距離は広角端で0.22m(最大撮影倍率 1:3.3)。大口径F2.8の明るさが生み出すボケを活かし、身近なシーンも印象的な作品に仕上げられます。【動画・写真撮影をサポートするTAMRON Lens Utilityに対応】。従来必要であった映像関連装置を用意することなく、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てることが可能です。【高い利便性・操作性】。・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン。・快適な撮影を叶えるこだわりのトルク感付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ仕様最短撮影距離(m):0.22(WIDE) / 0.65(TELE)種別ニコンZ質量(g)(約)575倍率最大撮影:1:3.3(WIDE) / 1:5.9(TELE)羽根枚数絞り(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成13群15枚絞り最小:F22マウントNIKON Z マウント直径×長さ(mm)約:最大80.6×121.5画角対角画角:63°26'- 24°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)