カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 学童・教育用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「vp 蓋」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)

    塩ビ製蓋

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU キャップ モノタロウ

    VU キャップ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
  • CU 排水キャップ Aron(アロン化成)

    CU 排水キャップ

    Aron(アロン化成)(45件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • 樹脂蓋 うすい 前澤化成工業

    樹脂蓋 うすい

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
    材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
  • TSキャップ セキスイ

    TSキャップ

    セキスイ(32件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSキャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 掃除口キャップ式 東栄管機

    掃除口キャップ式

    東栄管機(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    種類スリーブキャップ材質ABS樹脂
  • 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業

    樹脂蓋 おすい

    前澤化成工業(33件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
    仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
  • TSキャップ モノタロウ

    TSキャップ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • 排水特殊継手 掃除口 FCO 前澤化成工業

    排水特殊継手 掃除口 FCO

    前澤化成工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    上部フラット型掃除口。継手受口に適合します。
    形状掃除口
  • DV継手 キャップ 前澤化成工業

    DV継手 キャップ

    前澤化成工業(18件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 配管用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    配管用スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様配管用シルバーホワイト適合パイプVP-65特(67×76)
  • ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • 古代人頭蓋骨模型 (古代型ホモサピエンス)VP754N/1 ナリカ

    古代人頭蓋骨模型 (古代型ホモサピエンス)VP754N/1

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    6日以内出荷
    ホモ・ハイデルベルゲンシス。1921年、ローデシア(現在のザンビア)北西で発見された頭蓋骨で12万5千年以上前のものを復元した模型です。
    種別VP754N/1古代型ホモサピ寸法(mm)210×155×235質量(kg)0.89
  • 古代人頭蓋骨模型(ネアンデルタール人) ナリカ

    古代人頭蓋骨模型(ネアンデルタール人)

    ナリカ
    64,000税込70,400
    1個
    5日以内出荷
    1908年フランスのラ・シャペローサンで発見された頭蓋骨を復元した模型です。
    種別(ネアンデルタール) VP751N/1寸法(mm)220×160×225質量(kg)1
  • 古代人頭蓋骨模型(北京原人) ナリカ

    古代人頭蓋骨模型(北京原人)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    6日以内出荷
    ●解剖分解数:2(北京原人)●中国、北京郊外の周口店の洞窟で発見された頭蓋骨を復元した模型です。
    種別(北京原人) VP750/1寸法(mm)210×145×215質量(g)960
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(49件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    欠品中
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
  • 古代人頭蓋骨模型(クロマニヨン人) ナリカ

    古代人頭蓋骨模型(クロマニヨン人)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    6日以内出荷
    1868年フランス南部のベゼル渓谷で発見された頭蓋骨で2万~3万年前のものを復元した模型です。
    種別(クロマニヨン人) VP752N/1寸法(mm)200×150×260質量(kg)1
  • 古代人頭蓋骨模型(ボイセイ猿人) ナリカ

    古代人頭蓋骨模型(ボイセイ猿人)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    6日以内出荷
    ●(ボイセイ猿人)(OH5)●解剖分解数:2●1970年、トゥルカナ湖(旧ルドルフ湖)で発見された頭蓋骨で約170万年前のものを復元した模型です。
    種別(ボイセイ猿人) VP755N/1寸法(mm)180×180×225質量(kg)0.96
  • 散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ

    散水栓ボックス ホース穴付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
    用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
  • VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ ミヤコ

    VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ

    ミヤコ
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ブロックフランジ 入江工研

    ブロックフランジ

    入江工研(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
    用途真空配管の封止用として使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    丸型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • エアカットバルブ オールクリア 東光器材

    エアカットバルブ オールクリア

    東光器材
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
  • レベルマスター ハンズロック 未来工業

    レベルマスター ハンズロック

    未来工業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌日出荷
    工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
  • クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工

    クーラーキャップ[クイックタイプ]

    日動電工
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
    材質ASA寸法L(mm)45
  • 鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止)

    ニムラ
    8,398税込9,238
    1枚
    13日以内出荷
    エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50)

    ニムラ
    8,398税込9,238
    1枚
    13日以内出荷
    エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
    用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • 耐火キャップマンションタイプ 因幡電工

    耐火キャップマンションタイプ

    因幡電工
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
    用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1