カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 30(4)
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- アサヒAV(2)
種類
パイプ(3)
フランジ(3)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(6)
- 1(3)
- 1-1/2(12)
- 2(12)
- 2-1/2(11)
- 3(19)
- 4(58)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
- -(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vp 100」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30