カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 塩ビ管(5)
- 塩ビ継手(7)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(10)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(4)
種類
インクリーザー(1)
ソケット(2)
チーズ(4)
パイプ(4)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 2
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(7)
- 3/4(8)
- 1(5)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(14)
- 2-1/2(13)
- 3(19)
- 4(57)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(1)
- -(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
ブランド
- Aron(アロン化成)(3)
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 東栄管機(5)
- アサヒAV(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 100」の検索結果

VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)欠品中硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手異径チーズ
東栄管機¥879税込¥9671個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739