カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 塩ビ継手(11)
絞り込み
ブランド
  • Aron(アロン化成)(2)
  • セキスイ(1)
  • 東栄管機(7)
  • カクダイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • リケン(4)
呼び径(A)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(16)
  • 150(2)
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(5)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 4
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(7)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(10)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • -(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 100」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVソケット セキスイDVソケットセキスイ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
279税込307
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
449税込494
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
DV継手バルブソケット 東栄管機DV継手バルブソケット東栄管機(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
549税込604
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0MB)
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
999税込1,099
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
CU VP管用持出ニップル Aron(アロン化成)CU VP管用持出ニップルAron(アロン化成)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
グリップLA LAカップリング(消防認定品) リケングリップLA LAカップリング(消防認定品)リケン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)