カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2(6)
- 2-1/2(8)
- 3(7)
- 4(55)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- -(3)
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日本プラスチック工業(1)
「vp 100a」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742