カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 30(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
種類
パイプ(3)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(4)
- 1(5)
- 1-1/2(7)
- 2(9)
- 2-1/2(10)
- 3(9)
- 4(55)
- 5(5)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- -(3)
ブランド
- セキスイ(2)
- 日本プラスチック工業(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
「vp 100a」の検索結果

水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管