カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(7)
- 100(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
種類
インクリーザー(1)
チーズ(3)
パイプ(3)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 2
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(6)
- 2-1/2(6)
- 3(9)
- 4(53)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- -(3)
ブランド
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 東栄管機(4)
「vp 100a」の検索結果

塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
DV継手異径チーズ
東栄管機¥879税込¥9671個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管