カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 鋳鉄(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(5)
  • 2(6)
  • 2-1/2(4)
  • 3(6)
  • 4(44)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(4)
ブランド
  • セキスイ(1)
  • 児玉工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 100a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管