カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 塩ビ管(9)
- 塩ビ継手(29)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(3)
- 50(4)
- 65(3)
- 80(5)
- 100(53)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(39)
種類
インクリーザー(2)
エルボ(8)
ソケット(8)
チーズ(5)
ニップル(3)
パイプ(9)
フランジ(3)
ユニオン(3)
呼び径(B)
- 4
- 1/2(4)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2(6)
- 2-1/2(8)
- 3(7)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- -(3)
ブランド
- セキスイ(3)
- Aron(アロン化成)(9)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日本プラスチック工業(4)
- カクダイ(1)
- 東栄管機(15)
- HSバルブ(11)
- リケン(4)
- 前澤化成工業(3)
- アサヒAV(2)
- ショウエイ(1)
- ヴァンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vp 100a」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥25,980税込¥28,5781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷から12日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式
HSバルブ¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手持出しソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
DV継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
DVカラー継手90°エルボ
東栄管機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DV継手45°エルボ
東栄管機¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)