カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 塩ビ管(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25(4)
種類
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(3)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(4)
  • 3/4(1)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(5)
  • 2(8)
  • 2-1/2(10)
  • 3(10)
  • 4(9)
  • 5(18)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • -(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • セキスイ(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • アサヒAV(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 125」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
vu 125特集