カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(201)
- メカニカル部品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 制御機器(20)
- 空調・照明・電設資材(14)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(9)
- 介護用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 伊東電機(53)
- SMC(40)
- 日栄インテック(24)
- 未来工業(19)
- アカギ(19)
- HSバルブ(19)
- エスコ(18)
- 昭和コーポレーション(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- リケン(11)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(8)
- オンダ製作所(8)
- ダイヤトレンド(8)
- セキスイ(7)
- ショーボンド(7)
- アサヒAV(7)
- CARLO GAVAZZI(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp 20a」の検索結果

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
継手付き断熱ドレンホース
因幡電工¥3,698税込¥4,0681本9日以内出荷ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
VPパイプ 一般管 4000L
セキスイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥60税込¥661個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥99税込¥1091個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
プラントVPパイプ
エスロン¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10管種VP
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
































 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957933-171220-02.jpg)


 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958247-171207-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958177-180326-02.jpg)




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958107-180202-02.jpg)