カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(503)
    • パイプ(12)
    • 継手(195)
    • 配管サドルバンド(25)
  • 切削工具(286)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 測定用品(24)
  • 防犯用品(17)
  • 作業工具(17)
  • カー用品(12)
  • 建築金物(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 住設機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40」の検索結果

1,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    5,998税込6,598
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
    材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41
  • 排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH

    前澤化成工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏芯異径ソケットです。
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • TS継手キャップ 東栄管機

    TS継手キャップ

    東栄管機(2件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • 排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN

    前澤化成工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用継手形状インクリーザー
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
  • PPサドル VP用 アカギ

    PPサドル VP用

    アカギ(19件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製グレー
  • VP40+ トレーニングボール VICTAS(ヴィクタス)

    VP40+ トレーニングボール

    VICTAS(ヴィクタス)
    3,998税込4,398
    1ケース(60個)ほか
    当日出荷
    CP40+3スターの材料仕様に準拠したトレーニングボール。
    材質ABS製ホワイト
  • 棚部材 樹脂ベース40mm用 TRUSCO

    棚部材 樹脂ベース40mm用

    TRUSCO(9件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    ●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
    適合軽量棚40mmアングル用ブラック材質ポリプロピレン(再生材100%)トラスコ品番507-2956質量(g)16寸法40mm用樹脂
  • VP立バンド アカギ

    VP立バンド

    アカギ(20件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP40

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP40

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP40 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP40

    AWJ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • 小便器用壁フランジ(VP40用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁フランジ(VP40用)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様VP40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
  • ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP40 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP40

    AWJ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP40 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP40

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP40 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP40

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP40 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP40

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
    用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCO

    エアカットバルブオールクリア(VP40/50)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
  • VP40+ 3スターボール VICTAS(ヴィクタス)

    VP40+ 3スターボール

    VICTAS(ヴィクタス)
    3,398税込3,738
    1ケース(12個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    国際卓球連盟公認球・日本卓球協会公認球
    材質プラスチックホワイト
  • 屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP40 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP40

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • #40 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #40 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA471EJ-40A
  • #40 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #40 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA471EK-40A
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • 40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    40A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-31
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • VPサドル アカギ

    VPサドル

    アカギ
    69税込76
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
    材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50x40 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    50x40 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-6A
  • 40x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    40x25 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-4A
  • VP吊タン無し アカギ

    VP吊タン無し

    アカギ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...