カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(241)
- 塩ビ管(14)
- 塩ビ継手(71)
- 切削工具(157)
- 空調・照明・電設資材(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(17)
- 作業工具(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(6)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(7)
- Aron(アロン化成)(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- セキスイ(4)
- 東栄管機(21)
- アカギ(16)
- 前澤化成工業(16)
- エスロン(4)
- アサヒAV(2)
- 三菱マテリアル(143)
- カクダイ(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- ミヤコ(20)
- PISCO(ピスコ)(11)
- トップ工業(10)
- ショーボンド(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- 昭和コーポレーション(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ネグロス電工(7)
- ブランドをもっと見る
「vp 40」の検索結果

VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥499税込¥5491本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
棚部材 樹脂ベース40mm用
TRUSCO(9件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。適合軽量棚40mmアングル用トラスコ品番507-2956材質ポリプロピレン(再生材100%)色ブラック質量(g)16寸法40mm用樹脂
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
...






























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958362-180326-02.jpg)