カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 塩ビ管(8)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(4)
ブランド
  • セキスイ(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 日本プラスチック工業(1)
  • ヴァンテック(1)
種類
  • 種類パイプ(7)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/2(8)
  • 3/4(4)
  • 1(6)
  • 1-1/4(5)
  • 2(11)
  • 2-1/2(7)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 4m」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(7本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
vp エルボ 45特集