カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 塩ビ管(9)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50(5)
種類
  • 種類パイプ(9)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/2(9)
  • 3/4(4)
  • 1(6)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(8)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • セキスイ(2)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 4m」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 塩ビカラーパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビカラーパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    6,898税込7,588
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VP管
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
  • 塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビカラーパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
関連キーワード
vp エルボ 45特集