カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
種類
パイプ(4)
呼び径(A)
- 13(2)
呼び径(B)
- 1/2
- 5/8(1)
- 3/4(3)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(11)
- 2(91)
- 2-1/2(8)
- 3(10)
- 4(10)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- -(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日本プラスチック工業(2)
「vp 50a」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898税込¥2,0881セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30