カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(1)
絞り込み
種類
ソケット(1)
パイプ(1)
ブッシング(1)
呼び径(A)
- 20(2)
- 50(1)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/2(4)
- 5/8(1)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(11)
- 2(91)
- 2-1/2(8)
- 3(10)
- 4(10)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- -(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 児玉工業(1)
- 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 50a」の検索結果

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2