カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 塩ビ管(6)
- 塩ビ継手(8)
絞り込み
呼び径(A)
- 80(5)
- 100(10)
- 125(1)
種類
インクリーザー(2)
エルボ(1)
ソケット(1)
チーズ(4)
パイプ(4)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 4
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(7)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(14)
- 2(14)
- 2-1/2(16)
- 3(35)
- 5(7)
- 6(5)
- 8(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(14)
ブランド
- Aron(アロン化成)(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- セキスイ(1)
- 東栄管機(5)
- アサヒAV(1)
- 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 75」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
DV継手異径チーズ
東栄管機¥879~税込¥967~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DVカラー継手チーズ
東栄管機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状チーズ色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739