カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「vp-114」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD

    NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁

    CKD
    45,375税込49,913
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
  • SW250用サイドブラシ ニルフィスク

    SW250用サイドブラシ

    ニルフィスク
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    SW250用サイドブラシです。
    トラスコ品番715-6000適合機種SW250幅(mm)440高さ(mm)85品名サイドブラシ奥行(mm)440
  • クーラーキャップ 児玉

    クーラーキャップ

    児玉(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト種類クーラーキャップ
  • トイレ用換気扇 高須産業

    トイレ用換気扇

    高須産業(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
  • パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉

    パイプジョイント(塩ビパイプ用)

    児玉(1件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ブラック
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • エアコンキャップAC 因幡電工

    エアコンキャップAC

    因幡電工(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質ABS色調ホワイト
  • 止水板 児玉

    止水板

    児玉
    64税込70
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3
  • 大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい JIS管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • エアコンキャップ 因幡電工

    エアコンキャップ

    因幡電工
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • SUSアムレットバンド ACE(エース)

    SUSアムレットバンド

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
  • 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業

    耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

    高須産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
    用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)
  • クーラーキャップ APLUS(クマモト)

    クーラーキャップ

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類クーラーキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント

    アキレス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    排水管用継手
    用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)
  • タンクパッド ナロー ブラック/蛍光グリーン ONEDESIGN

    タンクパッド ナロー ブラック/蛍光グリーン

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4ブラック/グリーンサイズ223x134mm容量1pcタイプPUコート仕上げ型番CG-MOS-114加工素材PVC+ポリウレタン
  • Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工

    Dクリップ スーパーダイマ製

    八州電工
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
  • Dクリップ ステンレス製 八州電工

    Dクリップ ステンレス製

    八州電工
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
  • Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工

    Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製

    八州電工
    989税込1,088
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
  • メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル樹脂+亜鉛処理スチール芯ステンシルバー適合サイズメタリック調軒といサーフェスケアFS-Ⅱ型×VP・VU100(Chic Line 114)×VP・VU75(Chic Line 89)
  • 大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 集水器

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1箱(6個)ほか
    5日以内出荷
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
"vp-114" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷