カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「vp-123」の検索結果

スズキ系用 ETC取付基台
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
テレビセレクトキット
クイック¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷走行中に純正テレビが見れる!。助手席や後部座席の方が車の走行・停止に関わらず自由に。カーテレビを観ていただけます。家族や友人とのご旅行、渋滞や長時間のドライブも快適にお過ごしいただけます。簡単取付け、ワンタッチカプラーオンタイプです。ノーマル切替スイッチ付きで、いつでもノーマル状態に戻すことができます。保証期間お買い上げ日より3年間
123-198mmレベル調整バンド(VP管用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)123/198呼び径(A)65(200)適合管外径(Φmm)76
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
パイロット・ポペットタイプ VP318
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ VP316
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気