カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(266)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp管 20」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプグレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4本)
    欠品中
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
  • AV HI バルブソケット 耐衝撃 アサヒAV

    AV HI バルブソケット 耐衝撃

    アサヒAV
    91税込100
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐衝撃継手
    材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    619税込681
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • VPWパイプ ヴァンテック

    VPWパイプ

    ヴァンテック
    459税込505
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • VP管ホルダー 因幡電工

    VP管ホルダー

    因幡電工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • VP管用防虫目皿 カクダイ

    VP管用防虫目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    60税込66
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • VP管支持金具 未来工業

    VP管支持金具

    未来工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
    適合管20A適合管外径(Φmm)26
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP20 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-20V
  • クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業

    クロスオーバージョイント(VP管用)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
    適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
  • 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム

    樹脂サドルVP管用 マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    20A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)20適合管外径(Φmm)26
  • Maezawa HI伸縮継手(VP管専用) 前澤化成工業

    Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)

    前澤化成工業
    14,980税込16,478
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    VP管専用になります。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
  • VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック

    VP管用吊タン付 らく吊VP-X

    日栄インテック
    156税込172
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛メッキ)適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)寸法d3/8
  • VP管用立バンド (ステンレス製) エスコ

    VP管用立バンド (ステンレス製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌々日出荷
    提灯式立バンド。
    材質SUS304サイズ(mm)D:45
  • 排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ

    前澤化成工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
    用途VP用屋内排水伸縮継手形状伸縮継手
  • CU VP管用22 1/2°エルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用22 1/2°エルボ

    Aron(アロン化成)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状22 1/2°エルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • CU VP管用11 1/4°エルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用11 1/4°エルボ

    Aron(アロン化成)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    形状11 1/4°エルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • CU VP管用22 1/2°片受けエルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用22 1/2°片受けエルボ

    Aron(アロン化成)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    形状22 1/2°片受けエルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • CU VP管用11 1/4°片受けエルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用11 1/4°片受けエルボ

    Aron(アロン化成)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状11 1/4°片受けエルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ

    ELフラットUボルト足長 VP管

    AWJ
    4,798税込5,278
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応