カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
種類
パイプ(3)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2-1/2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
「vp菅」の検索結果

塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
エスロン VPパイプ
セキスイ¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741