カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電気材料(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「vp20エルボ」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TS継手90°エルボ 東栄管機TS継手90°エルボ東栄管機
39税込43
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
HIエルボ Aron(アロン化成)HIエルボAron(アロン化成)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
タイプHI種類塩ビ管用継手
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(33件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工断熱ドレンホース用VP管エルボ因幡電工(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用材質PVC透明
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
1個
取扱停止中
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
TSエルボ 給水栓用 モノタロウTSエルボ 給水栓用モノタロウ(27件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
#20/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EM-20A
エルボ DV 45° モノタロウエルボ DV 45°モノタロウ(7件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状エルボタイプDV
エルボ 大曲り DV 90° モノタロウエルボ 大曲り DV 90°モノタロウ(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
439税込483
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
139税込153特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成)TS給水栓用エルボAron(アロン化成)(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS種類塩ビ管用継手
SU継手90°エルボ 東栄管機SU継手90°エルボ東栄管機
449税込494
1個
当日出荷
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。材質PVC形状90°エルボ関連資料図面(0.09MB)
給水栓用ソケットボックス 未来工業給水栓用ソケットボックス未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付寸法L(mm)100
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業混合水栓ボックス用アタッチメント未来工業
68税込75
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
Gラインスコープ REX(レッキス工業)GラインスコープREX(レッキス工業)
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
給水栓用チーズボックス 未来工業給水栓用チーズボックス未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
圧力計セット 誠和(農業資材)圧力計セット誠和(農業資材)
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
圧力計・ブッシング・チーズ・給水栓エルボ・VP20×48のセットです。
#20  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ#20 給水栓エルボ[HI-VP]エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EB-20
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
7,398税込8,138
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー材質(継手)PVC
#40 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#40 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-40A