カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 5
- 1/2(7)
- 3/4(3)
- 1(5)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(6)
- 2(8)
- 2-1/2(7)
- 3(4)
- 4(5)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
「vp25 4m」の検索結果

エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から4日以内出荷用途排水用管種VP長さL(mm)4000材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741