カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • 塩ビ管(2)
    • TS継手(11)
    • DV継手(排水用)(3)
    • HI継手(2)
    • VU継手(排水用)(1)
  • 空調・電設資材(7)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「vp30 エルボ」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
TS45°エルボ セキスイTS45°エルボセキスイ(5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
DV90°エルボ モノタロウDV90°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
#30 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#30 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-30A
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TS45°エルボ モノタロウTS45°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
TS継手水栓エルボ 東栄管機TS継手水栓エルボ東栄管機
70税込77
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成)TS給水栓用エルボAron(アロン化成)(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS種類塩ビ管用継手
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
TSバルブソケット セキスイTSバルブソケットセキスイ(16件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
TSエルボ 給水栓用 モノタロウTSエルボ 給水栓用モノタロウ(27件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)桑名金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケットEVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
断熱ドレンホースエルボ オーケー器材断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
Gラインスコープ REX(レッキス工業)GラインスコープREX(レッキス工業)
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (白) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (白)桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
#25/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#25/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA471EM-25A