カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp30as」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    779税込857
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-250-3-200-VP-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-250-3-200-VP-UR630A

    伊東電機
    28,880税込31,768
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】30タイプPM570AS-30-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.6
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-30-300-3-200-VP-UR420A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-30-300-3-200-VP-UR420A

    伊東電機
    33,725税込37,098
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】30タイプPM380AS-30-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)31.7/38.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    18,980税込20,878
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30

    伊東電機
    17,980税込19,778
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
関連キーワード
真空機器カテゴリ