カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
- バイク純正部品(149)
- 配管・水廻り設備部材(80)
- バイク部品(57)
- 制御機器(53)
- 切削工具(48)
- 空調・照明・電設資材(33)
- メカニカル部品(29)
- パソコン/周辺機器(24)
- 測定用品(12)
- カー用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 作業工具(8)
- 学童・教育用品(7)
- 防犯用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 家電(6)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(189)
- PISCO(ピスコ)(167)
- YAMAHA(ヤマハ)(149)
- 三菱マテリアル(29)
- エバオン(24)
- ALBA(アルバ)(15)
- 未来工業(14)
- KITACO(14)
- 河村電器産業(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- BUSSMANN(9)
- CARLO GAVAZZI(9)
- ATEN(9)
- 東芝キヤリア(8)
- イノアック住環境(8)
- マリンテック(7)
- リオン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- AWJ(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「vp4」の検索結果

ネジザウルスVP-4
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
棚部材 樹脂ベース40mm用
TRUSCO(9件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。適合軽量棚40mmアングル用色ブラック材質ポリプロピレン(再生材100%)トラスコ品番507-2956質量(g)16寸法40mm用樹脂
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4本)欠品中用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ管種VP
EPSON純正 インクリボン VP4300LRC リボンカートリッジ
EPSON(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ドットインパクトプリンタ用種別純正品仕様クロ・寿命900万文字(1文字48ドット換算)適合VP-4300/4300N/4300N2/43KSM適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ系用ETC取付基台
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
Recombinant Rotavirus A Outer capsid protein VP4,partial APシリーズ
Signalway Antibody¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷仕様冷凍、(Hostspecies)Yeast、(Tag info)N-terminal 6xHis-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7167-92危険物の類別非危険物
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
オーバーフロー管
アイユ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
リムーバブルパーツケース
リングスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 プロ仕様のパーツケースです。仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付トラスコ品番776-4642材質ポリプロピレン質量(kg)1.4色クリア/ダークブルー高さ(mm)85奥行(mm)293有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)63
エンビ ダイヤカッター(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。適合材塩ビパイプ仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150付属リング穴径(Φmm)15
...