カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
    • TS継手(6)
    • DV継手(排水用)(5)
    • VU継手(排水用)(7)
    • HI継手(2)
    • CU継手(排水用)(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「vp40 エルボ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°エルボ モノタロウDV90°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
TS45°エルボ セキスイTS45°エルボセキスイ(5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
HIエルボ Aron(アロン化成)HIエルボAron(アロン化成)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
タイプHI種類塩ビ管用継手
TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ前澤化成工業
519税込571
1個
当日出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TS45°エルボ モノタロウTS45°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
#40 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#40 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-40A
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP) カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
DV継手45°エルボ 東栄管機DV継手45°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ洗濯機排水金具 兼用ミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KL 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KL前澤化成工業
199税込219
1個
当日出荷
形状エルボ
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KLY 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KLY前澤化成工業
199税込219
1個
当日出荷
形状エルボ
DV90°大曲りエルボ セキスイDV90°大曲りエルボセキスイ
399税込439
1個
当日出荷
形状90°
CU VP管用異径90°エルボ Aron(アロン化成)CU VP管用異径90°エルボAron(アロン化成)
369税込406
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
排水特殊継手 VP90度片受エルボVP90KL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボVP90KL前澤化成工業
219税込241
1個
当日出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコMB式横型洗濯機排水トラップミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-08
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズミヤコ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-45