カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「vp50 0.5m」の検索結果

VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥499税込¥5491本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VU
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
プラントVPパイプ
エスロン¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10管種VP
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
東芝キヤリア¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から6日以内出荷材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手
ビニプロ¥5,100税込¥5,6101枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.5高さ(mm)500~4000タイプ透明横幅(mm)500~8990質量(g/m2)660設置場所屋内推奨RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手
ビニプロ¥4,446税込¥4,8911枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.5高さ(mm)500~4000タイプ透明横幅(mm)500~8990質量(g/m2)660設置場所屋内推奨特性非防炎サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防虫・防炎・厚手
ビニプロ(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.5高さ(mm)500~4000タイプ透明オレンジ横幅(mm)500~6690質量(g/m2)660設置場所屋内推奨RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・防虫サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手
ビニプロ¥6,015税込¥6,6171枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.5高さ(mm)500~4000タイプ透明横幅(mm)500~6690質量(g/m2)660設置場所屋内推奨RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・帯電防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手
ビニプロ¥10,200税込¥11,2201枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)幅(mm)500~6690厚さ(mm)0.5高さ(mm)500~4000タイプ透明質量(g/m2)660設置場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・耐候・UVカットサービス分類オーダー・加工
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷から20日以内出荷仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]



















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958143-180326-02.jpg)