カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 75(1)
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- 日本プラスチック工業(1)
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 3
- 1/2(7)
- 3/4(2)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(6)
- 2(9)
- 2-1/2(7)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
「vp50 4m」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741