カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp50a 塩ビ」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
TS継手90°エルボ 東栄管機TS継手90°エルボ東栄管機
39税込43
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
欠品中
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
409税込450
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付日栄インテック
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用アズワン品番64-5158-40
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)HSバルブ
1個
完売
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
ドレン用逆止弁 イチネンTASCOドレン用逆止弁イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
クラゲガラリ ミヤコクラゲガラリミヤコ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
50A [VP・VU管用]掃除口 エスコ50A [VP・VU管用]掃除口エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-2