カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(17)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(7)
- 物流用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 家電(5)
- 防犯用品(4)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(4)
- ELPA(3)
- GAONA(ガオナ)(5)
- HSバルブ(10)
- KITO(キトー)(6)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SMC(4)
- サンドビック(6)
- ホンダ(37)
- ミヤコ(10)
- 三菱マテリアル(8)
- 三菱電機(8)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 伊東電機(37)
- 旭エンジニアリング(6)
- 未来工業(8)
- 東芝キヤリア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp60」の検索結果

ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
トヨタ系用ETC取付基台2
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
マグネットスケジュールボードシート 月予定表
MagX(マグエックス)¥7,998税込¥8,7981枚(1シート)翌々日出荷裏面マグネット仕様でスチール面にピタっと貼れます。用途スケジュールの管理に。厚さ(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト
クトクマーケティング¥84,980税込¥93,4781箱(8枚)3日以内出荷「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。エンベロープを有するウイルスAに効果的です。仕様抗ウイルスSIAAマーク:取得長さ(mm)2430幅(mm)606厚さ(mm)3.8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
産業用換気扇用フィルターユニット
東芝キヤリア¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
エルボ管
入江工研¥6,398税込¥7,0381個当日出荷溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3形状エルボ管材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
産業用換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式
HSバルブ¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
PVC製排水用ボールバルブ(グレー)
HSバルブ¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
エプソン VP600CRC カラーリボンカートリッジ (VP-600用) 3本セット
EPSON¥8,798税込¥9,6781袋(3本)8日以内出荷対応機種:VP-600/700/700U適合機種VP-600/700/700U適合機種メーカーエプソン
PVC製排水用ボールバルブ(半透明)
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色半透明材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー)
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色ネイビー材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM接続形状TS適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-600T
三和式ベンチレーター¥389,800税込¥428,7801個16日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9023材質FRP質量(kg)40運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56寸法(□D×□A×H)(mm)625×1100×560
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個12日以内出荷・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。フィルターフィルタ固定RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ