カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • カー用品(37)
  • 防犯用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 建材・エクステリア(24)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp75」の検索結果

関連キーワード
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁排水フランジ(VP75用) TOTO

    壁排水フランジ(VP75用)

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン

    大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP75

    エスロン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
  • 大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO

    大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)

    TOTO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
  • ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75

    AWJ
    7,298税込8,028
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75

    AWJ
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75

    AWJ
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75

    AWJ
    8,398税込9,238
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75

    AWJ
    8,698税込9,568
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75

    AWJ
    8,398税込9,238
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75

    AWJ
    8,698税込9,568
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン

    アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    28,980税込31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
  • アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン

    アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    28,980税込31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
  • フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)

    フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    18,980税込20,878
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • アチャクソケット塩ビ管兼用型75A 児玉工業

    アチャクソケット塩ビ管兼用型75A

    児玉工業
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-8016形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)133寸法l(mm)20寸法W(mm)189寸法D3(Φmm)89耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)121適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • ナビシェイド 槌屋ヤック

    ナビシェイド

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
  • 自在ドレン VU・VP100-75 エスロン

    自在ドレン VU・VP100-75

    エスロン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ75~100種類ドレンシリーズ自在ドレン
  • 壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)

    壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)

    INAX(LIXIL)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    適合C-P17P用
  • 壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)

    壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)

    INAX(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
  • 超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    29,980税込32,978
    1缶(75g)
    当日出荷
    超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
    用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)

    アウス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    呼び75呼び径(A)75
  • 高耐食鋼板山型カバー固定金具 カナフジ電工

    高耐食鋼板山型カバー固定金具

    カナフジ電工
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。
    仕様ビスナシ寸法(mm)75×50
  • 75A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    75A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-34
  • (37820)ECU ホンダ

    (37820)ECU

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 中継ストレーナー VP・VU75用 アイユ

    中継ストレーナー VP・VU75用

    アイユ
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
  • 75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド

    75・100 VU・VP兼用床フランジ

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
  • #75 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #75 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2
  • #75 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #75 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル入数2個
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • 換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-7) カナフジ電工

    換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-7)

    カナフジ電工
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    本体カバーの止め金具として使用します。
    種類カバー止め金具
  • ADドレンカッタードレンマルチくん Nekia

    ADドレンカッタードレンマルチくん

    Nekia
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
    用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
  • 75x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    75x50 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2
  • 75 x 3"  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ

    75 x 3" バルブソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2