カテゴリ
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vpcc」の検索結果

バイスプライヤーチェーンクランプ
(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入
BUSSMANN¥9,198税込¥10,1181袋(5個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8215アズワン品番65-8074-23
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入
BUSSMANN¥129,800税込¥142,7801袋(100個)7日以内出荷Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器
MICROCHIP¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷MCP73871デモンストレーションボード. 電圧比例電流制御の機能が付いたMCP73871デモボードは、システム電力経路及び負荷分散管理制御の機能を備えたMicrochipのスタンドアロンリニアリチウムイオンバッテリ充電器をデモンストレーションするように設計されています。一体型システム負荷分散 入力電流を制限制御するハードウェアを選択(代表値1650 mA、USB-High 充電状態、低バッテリ、パワーグッド信号を表示するLEDインジケータ 設定済みリチウムイオンバッテリ電圧: 4.2 V ± 0.5 % 温度監視(デフォルトでは無効) 出荷時に設定済みの0.1 Cでの放電セルの前処理電流 出荷時に設定済みの安全タイマ(タイマを有効化する機能付) 定電流 / 定電圧(CC/CV)の充電アルゴリズム 抵抗器でプログラムされた最大充電電流: 1 A 抵抗器でプログラムされた終端の設定値: 100 mA 自動充電完了 自動再充電 内部の熱調整仕様電源管理機能 = バッテリ充電器キットの分類 = 評価ボード対象機器 = MCP73871RoHS指令(10物質対応)対応
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ
アズワン¥269,800税込¥296,7801個22日以内出荷寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ
アズワン¥269,800税込¥296,7801個22日以内出荷寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200