カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業服(1)

「vpds」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水特殊継手 VPソケット VPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPソケット VPDS

    前澤化成工業
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

    前澤化成工業
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm

    Banner
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm

    Banner
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサを簡単に清掃できる衛生的な形状 アライメントやセットアップが簡単な、強力で明るい赤色のエミッタビーム 視認性の高い出力、2 機能の電源 / 安定性インジケータです Advanced ASIC (特定用途向け集積回路)技術により、光学及び電気ノイズ源に対するセンサの耐性を実現 幅広い動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:16 mA●応答時間:1.5 ミリ秒、750 μ s●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4226アズワン品番65-7347-95