カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み

「vps062-4ei-70」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 VPS062シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ
  • スリムシリンダ DV25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X50

    コガネイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X75

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • 電磁弁(丸形)062シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)062シリーズ

    コガネイ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    質量(g)300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時30ms/OFF時30ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300配管接続口径Rc1/4
  • スリムシリンダ DV40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X75

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X75

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X100

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X100

    コガネイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV20X125 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X125

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ用 ヘッドトラニオン金具 コガネイ

    スリムシリンダ用 ヘッドトラニオン金具

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • スリムシリンダ DV20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X50

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式