カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「vps062」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 VPS062シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
種類一般シリンダ
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
種類一般シリンダ
電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 062シリーズコガネイ(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
スリムシリンダ DV25X50 コガネイスリムシリンダ DV25X50コガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイスリムスクエアロッドシリンダ 複動形コガネイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 標準シリンダコガネイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムシリンダ DV40X75 コガネイスリムシリンダ DV40X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
電磁弁(丸形)062シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)062シリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4質量(g)300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時30ms/OFF時30ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X75 コガネイスリムシリンダ DV32X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)250シリーズコガネイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
スリムシリンダ バルパック 複動形 コガネイスリムシリンダ バルパック 複動形コガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダコガネイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から36日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03仕様●ポジション数:2ポジション
ビクタープラス ホルダーペンチ2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチ2段VICTOR(花園工具)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×45アズワン品番64-3208-85