カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)

「vpt12」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビクタープラス ツールバック VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバックVICTOR(花園工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
真空ポンプも電動フレアツールも入れられる大容量。ガス漏れ防止剤用ポケット付き。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で安心して収納可能です。間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能。レール状の脚を採用する事により、底面が荷物の重さでたわまないなど丈夫な設計。外側、内側ポケット共に内部に芯材をいれているので形状が崩れにくく、スムーズに工具の出し入れができます。
用途空調工事で使用する工具などの収納。付属品ショルダーベルト付属トラスコ品番598-5647材質ナイロン幅(mm)430高さ(mm)280(ハンドルアップ時:355)奥行(mm)255
電解コンデンサ 120μF 35V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 120μF 35V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-39
電解コンデンサ 120μF 35V dc Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 120μF 35V dcPanasonic(パナソニック)
719税込791
1個
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低ESR 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-78
ビクタープラスツールバッグカバー VICTOR(花園工具)ビクタープラスツールバッグカバーVICTOR(花園工具)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
【VPT11、VPT12専用】。空調バッグ専用カバーです。上から被せてすぐ使用できます。撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。
用途現場でのホコリや急な雨から工具を保護!幅(mm)730質量(g)77奥行(mm)510RoHS指令(10物質対応)対応