カテゴリ
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vpt12」の検索結果

ビクタープラス ツールバック
VICTOR(花園工具)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷真空ポンプも電動フレアツールも入れられる大容量。ガス漏れ防止剤用ポケット付き。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で安心して収納可能です。間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能。レール状の脚を採用する事により、底面が荷物の重さでたわまないなど丈夫な設計。外側、内側ポケット共に内部に芯材をいれているので形状が崩れにくく、スムーズに工具の出し入れができます。用途空調工事で使用する工具などの収納。付属品ショルダーベルト付属トラスコ品番598-5647材質ナイロン幅(mm)430高さ(mm)280(ハンドルアップ時:355)奥行(mm)255
電解コンデンサ 120μF 35V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-39
電解コンデンサ 120μF 35V dc
Panasonic(パナソニック)¥719税込¥7911個7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低ESR 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-78
ビクタープラスツールバッグカバー
VICTOR(花園工具)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷【VPT11、VPT12専用】。空調バッグ専用カバーです。上から被せてすぐ使用できます。撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。用途現場でのホコリや急な雨から工具を保護!幅(mm)730色黒質量(g)77奥行(mm)510RoHS指令(10物質対応)対応