カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 農業機械(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpx」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX300用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)形状多角形精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼勝手R最大切込み(mm)11切込み角度(°)90適合LOGU12
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX200用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP9130 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP9130

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。仕様耐熱合金・チタン合金加工用材質MP9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MC5020 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MC5020

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様鋳鉄加工用材質MC5020RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP6130 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP6130

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様鋼加工用材質MP6130RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 TF15 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 TF15

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。材質TF15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼勝手R最大切込み(mm)11切込み角度(°)90適合LOGU12
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP9120 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP9120

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。仕様耐熱合金・チタン合金加工用材質MP9120RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1020 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1020

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様アルミリッチコーティング材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP7130 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP7130

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。材質MP7130RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP6120 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MP6120

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様鋼加工用材質MP6120RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 VP15TF 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 VP15TF

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 1600VPX ベッセル

    部品 1600VPX

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX) ハスクバーナ

    X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)

    ハスクバーナ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
    仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
    用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
  • VPパッキン20mm TBC(タブチ)

    VPパッキン20mm

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
  • クロスジョイント 東都興業

    クロスジョイント

    東都興業
    5,098税込5,608
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    ビニペット同士をクロスに接続する部材です。棟に使用する際は折って使用してください。
  • VPパッキン25mm TBC(タブチ)

    VPパッキン25mm

    TBC(タブチ)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
  • イソモ顆粒 日東工業

    イソモ顆粒

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(2袋)
    4日以内出荷
    ボックス内の防湿用に。 施工の際、べース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。 敷設する層の厚みは、50mm~100mmを目安としてください。
    セット内容約7L(ポリ袋入)2袋入材質本体:ポリスチレン
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • 画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)

    画像処理システム FHシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • 排水カップ INAX(LIXIL)

    排水カップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • VPパッキン13mm TBC(タブチ)

    VPパッキン13mm

    TBC(タブチ)
    789税込868
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
  • 標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1台
    7日以内出荷
    取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×290×100
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード

    nexperia
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×340×130
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!
    質量(kg)4.5排気量(mL)43.1
  • チェンソー目立て用具 ハスクバーナ

    チェンソー目立て用具

    ハスクバーナ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
    質量(kg)4.6排気量(mL)39.1