カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(419)
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vq1000」の検索結果

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1500)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1101BR)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答タイプ + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100KNR)
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KNR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401BR)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答タイプ + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100BNR)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1500B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1400N)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン