カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「vqz1121-5m」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121B
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ポート数5管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ