カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 農業機械(1)
絞り込み
「vqz2150-5l01」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7