カテゴリ
- 制御機器(31)
- テープ(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(21)
- 日東電工(旧:Permacel)(12)
- onsemi(7)
- ラムマウント(4)
- ホンダ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- エーモン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイキン工業(1)
- 寺岡製作所(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- ISOCOM(1)
- RS PRO(1)
- Sensata / Crydom(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vr 5300」の検索結果

ゴム系両面テープ VR-5300H
日東電工(旧:Permacel)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
日東電工(旧:Permacel)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
日東電工(旧:Permacel)¥55,980税込¥61,5781箱(16巻)32日以内出荷用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.14色ホワイト質量(g)680長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム用 超強力両面テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ゴム材料をラクラク接着。用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
セミソフトケース
Nikon(ニコン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。 柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。 また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。材質ナイロン、ポリプロピレン、本革質量(g)約100対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
ゴム用両面テープ NO.775
寺岡製作所(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ゴム系両面テープ VR-5000T
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3色白長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
強力両面テープ(ゴム用)
エーモン(5件のレビュー)¥359税込¥3951巻(2m)当日出荷ゴムと金属・樹脂パーツの取付に。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル用途ゴムモール・ウエザーストリップなどの取り付けに形状巻き色ブラックサイズ10mm×2mテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2使用可能温度範囲0~80℃
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥499~税込¥549~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
ゴム固定用両面接着テープ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
激強力両面テープ ゴム・PP用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SM
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3020SM
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022TVM
onsemi¥649税込¥7141袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023VM
onsemi¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M
onsemi¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023TVM
onsemi¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022VM
onsemi¥669税込¥7361袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136
VISHAY¥7,398税込¥8,1381セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.9V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。最大電流変換率 = 35%。シリーズ = 6N136。オプトカプラ、トランジスタ出力、6Nxxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, VO3150A-X017T
VISHAY¥329税込¥3621個7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = VO。オプトカプラ、IGBT及びMOSFETドライバ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139
VISHAY¥6,598税込¥7,2581セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.7V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 2000%。シリーズ = 6N139。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO617A-2X017T
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4.6μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = VO。オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6345
VISHAY¥8,398税込¥9,2381セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.9V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 30%。最小電流伝送率 = 19%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-2T
VISHAY¥75税込¥831個7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.25V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-4
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 5μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2
VISHAY¥6,998税込¥7,6981セット(100個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO610A-2
VISHAY¥3,398税込¥3,7381セット(100個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = VO。オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-4X019T
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 320%。最小電流伝送率 = 160%。シリーズ = VO。オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-5
VISHAY¥2,698税込¥2,9681セット(100個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 150%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = VO。オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応