カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vr-30a」の検索結果

オイルシール VR VR30A
NOK¥389税込¥4281個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A0寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
オイルシール VR VR30A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A3寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2