カテゴリ

  • 制御機器(299)
  • バイク純正部品(218)
  • トラック用品・パーツ(194)
  • メカニカル部品(117)
  • 機構部品(54)
  • 家電(53)
  • バイク部品(47)
  • オフィス家具(40)
  • 自動車純正部品(40)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 切削工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 溶接用品(21)
  • 測定用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • 防犯用品(17)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • テープ(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr1」の検索結果

1,434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アベルト MDFトレー VR1 アベルト

    アベルト MDFトレー VR1

    アベルト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1670-0401
  • 排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 VR1S KVK

    排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 VR1S

    KVK
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ゴム栓式形状Sトラップ
  • フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1

    パナソニックコネクト
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1セット
    翌々日出荷
    低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
    質量(kg)48制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC350定格入力(kVA)16.4機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640出力電流範囲(A)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68定格出力電圧(V)DC12~36溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
  • フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1

    パナソニックコネクト
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1セット
    翌々日出荷
    低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
    質量(kg)67制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC500定格入力(kVA)27.6機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相定格使用率(%)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC14~45溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
  • 350VR1用部品ダイオード パナソニックコネクト

    350VR1用部品ダイオード

    パナソニックコネクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品ダイオード
  • 排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP2 KVK

    排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP2

    KVK
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ式(ワイヤー式)材質樹脂製形状Pトラップ
  • 350VR1用部品制御トランス パナソニックコネクト

    350VR1用部品制御トランス

    パナソニックコネクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品制御トランス
  • 350VR1用部品フェライトコア パナソニックコネクト

    350VR1用部品フェライトコア

    パナソニックコネクト
    ¥569税込¥626
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品フェライトコア
  • 350VR1用部品コネクター パナソニックコネクト

    350VR1用部品コネクター

    パナソニックコネクト
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品コネクター
  • 350VR1用部品クリートA パナソニックコネクト

    350VR1用部品クリートA

    パナソニックコネクト
    ¥249税込¥274
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品クリートA
  • 350VR1用部品リングコア パナソニックコネクト

    350VR1用部品リングコア

    パナソニックコネクト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品リングコア
  • 350VR1用部品クリートB パナソニックコネクト

    350VR1用部品クリートB

    パナソニックコネクト
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品クリートB
  • 排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP KVK

    排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    10日以内出荷
    仕様ポップアップ式材質樹脂製形状Pトラップ
  • 排水金具付Pトラップ32 VR1PJ KVK

    排水金具付Pトラップ32 VR1PJ

    KVK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    11日以内出荷
    仕様ゴム栓式材質樹脂製形状Pトラップ
  • 71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用) MG(旧エム・システム技研)

    71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
  • AH165-VR01-S 富士電機

    AH165-VR01-S

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 350VR1用部品サーキットブレーカー パナソニックコネクト

    350VR1用部品サーキットブレーカー

    パナソニックコネクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品サーキットブレーカー
  • サイレンサ インテーク 1 4VR-14431-01 YAMAHA(ヤマハ)

    サイレンサ インテーク 1 4VR-14431-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4VR-14431-00
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • カバー ストレーナ 4VR-13417-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ストレーナ 4VR-13417-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4VR-13417-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ギヤ フイフスピニオン 4VR-17151-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ギヤ フイフスピニオン 4VR-17151-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4VR-17151-00
  • ギア フィフスホイール 4VR-17251-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア フィフスホイール 4VR-17251-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4VR-17251-00
  • カラーケーブルタイ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • サイレンサ,インテーク,4VR-14431-01 YAMAHA(ヤマハ)

    サイレンサ,インテーク,4VR-14431-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • ギア ポンプドリブン 4VR-13325-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア ポンプドリブン 4VR-13325-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4VR-13325-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    取り外しできる着脱リール
    用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:なしタイプ胴ベルト型用落下距離(m)2.7最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
  • 作業用チェアキャスタ付 TRUSCO

    作業用チェアキャスタ付

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1脚
    翌々日出荷
    作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
    組立状態完成品座面径(Φmm)360材質(座面)ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)材質(脚部)スチール・ゴムキャスターキャスターの有無ありスタッキング不可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状キャスター脚材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター幅(mm)Φ360(座面)色ブラック種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー背もたれなしキャスター径(Φmm)50生産国日本座奥行(mm)360
  • ピストン (0.50MM O/S) 4VR-11636-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (0.50MM O/S) 4VR-11636-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • ガスケット シリンダヘッド 1 4VR-11181-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 4VR-11181-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • カバー シリンダヘッド 1 4VR-11191-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 4VR-11191-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4TR-11191-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • カバー シリンダヘッド 1 4VR-11190-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 4VR-11190-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4TR-11190-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    取り外しできる着脱リール
    用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
  • ステー 1 4VR-28356-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 1 4VR-28356-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4VR-28356-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品スリープ・キャップ
  • DP-1VR用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    適合DP-1VR種別接続ケーブル長さ(m)2ミツトヨ品番965014