カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「vr150b」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • エクセレントシリーズ ラジオペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ラジオペンチ

    VICTOR(花園工具)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm) 鋼線2.6
  • XZYシリンダー用蓋 ムラエ

    XZYシリンダー用蓋

    ムラエ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    K2用GVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール色黒質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    取り外しできる着脱リール
    用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
  • 電源整流ダイオード1000V/1A サンケン電気

    電源整流ダイオード1000V/1A

    サンケン電気
    ¥77税込¥85
    1個
    3日以内出荷
    高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)