カテゴリ
- テープ(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vr5000」の検索結果

ゴム系両面テープ VR-5000T
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3色白長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2